Vežimėlis TS9 su 4 lentynomis TS98

Prekės Nr.: 918560 TS98
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 130 mm
Tipas TS98
Aukštis 1 835 mm
Plotis 1 390 mm
Gylis 810 mm
Lentynos plotis 1 200 mm
Lentynos gylis 800 mm
Aukščio reguliavimo tinklelis 130 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 200 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia 95 kg
Bendra keliamoji galia 500 kg
Rato medžiaga Pilnavidurė guma
Stumiamoji rankena taip
Svoris 91 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis su lentynomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918560 TS98
EAN / GTIN 4045197684462
Gamintojo numeris 918560 TS98

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija, įdedamos lentynos iš medžio drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas. Reguliuojamas kas 130 mm. Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno apvalkalu.
2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Priedai pasirinktinai:

Papildomas dugnas Nr. 918577. Perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengtas milteliais.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį