Papildoma lentyna vežimėliui su lentynomis TS9, prisukama, Lentynos gylis: 600mm

Prekės Nr.: 918577 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lentynos gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 600 mm
Leistinoji apkrova 75 kg
Paskirtis Vežimėlis su lentynomis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Gamintojo numeris 918577 600

Aprašymas

Modelis:

Papildoma lentyna, įstatoma į GARANT daugiaaukščius vežimėlius. TS9 Iš lakštinio plieno, įstatoma lentyna iš medžio drožlių plokštės, paviršius nesubraižomas, antracitinės spalvos.

Tinka:

Nr. 918560

Spalva:

Sidabro spalvos, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį