LED šviestuvas ToolTruck be atramų, Tipas: 20

Prekės Nr.: 914872 20
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie ToolTruck
ATEX-zone Ingen
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 35 W
Lysnet 2.800 lm
Energiforsyning Eldrevet
Lampearmatur, længde 1.030 mm
Lampearmatur, bredde 123 mm
Lampearmatur, højde 33 mm
Bærearm, udhæng 350 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Produkttype Monteringslampe

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914872 20
EAN / GTIN 4045197893758
Gamintojo numeris 914872 20

Aprašymas

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearme, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearm med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.
Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

Passer til:

Hulpladevægge nr. 914855; 914856 (ikke egnet til str. 222 og str. 444).

Leveringsomfang:

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearme.

Bemærk:

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį