LED šviestuvas ToolTruck su atramomis, Tipas: 20

Prekės Nr.: 914873 20
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ToolTruck
ATEX zona Nėra
Nominalioji įtampa 250 V
Naudojama galia 35 W
Šviesos srautas 2 800 lm
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviestuvo pagrindo ilgis 1 030 mm
Šviestuvo pagrindo plotis 123 mm
Šviestuvo pagrindo aukštis 33 mm
Laikiklio iškyša 350 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Produkto rūšis Tvirtinamas šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914873 20
EAN / GTIN 4045197893765
Gamintojo numeris 914873 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas šviestuvas su lempomis, prijungimo laidu ir laikikliais įstatymui į dirbtuvių vežimėlio arba darbastalio su ratukais skersinius. Laikiklis su kiauryme laidų pravedimui per atraminius rėmus. Priežiūros nereikalaujanti, ilgai tarnaujanti LED technologija. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, su neutralia balta šviesos spalva 4000 K.
Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

Tinka:

Tiekiama:

LED šviestuvas su laidu, Wieland kištuku, kad būtų galima prijungti prie laidų vyniotuvo, 2 laikikliais.

Pastaba:

Elektros laidui papildomai užsakykite kabelių vyniotuvą Nr. 914890 dyd. DE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį