Darbastalis su ratukais ToolTruck su iki galo ištraukiamais stalčiais Comfort Close 6

Prekės Nr.: 914564 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 30
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 30 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
    Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
    Stalčių naudingasis gylis G 20×16
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Serija ToolTruck; Darbastalis su ratukais ToolTruck
    Aukštis 1 000 mm
    Plotis 1 195 mm
    Gylis 500 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 20
    Stalčių naudingasis gylis G 16
    Stalčių skaičius 6
    Atitinkamas konfigūratorius taip
    Produkto rūšis stumdomas darbastalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 914564 6
    EAN / GTIN 4045197892263
    Gamintojo numeris 914564 6

    Aprašymas

    Modelis:

    Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus. Spintos skyrius su 2 lentynomis ir durimis. Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE.
    Centrinis užraktas užrakina spintelės duris kartu su stalčiais.
    GARANT ComfortClose, stalčiai su automatiniais įtraukikliais ir amortizatoriais.

    Komplektacija:

    Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

    Tiekiama:

    Kartu su skirtukais:
    kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
    kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

    Spalva:

    Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabrinė derinta su antracito spalva RAL 7016.

    Pastaba:

    Papildomai užsakomas seifas / šoninė spintelė Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinį užraktą, rakinama atskira cilindrine spyna.
    200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741951821 dyd. 200.
    Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje.
    Tinkami skiriamieji elementai:
    šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;
    skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;
    įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721951821 dyd. 75; Nr. 951731951821 dyd. 125 ir Nr. 951741951821 dyd. 200.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį