Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G 75 mm

Prekės Nr.: 951510 75

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,50 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    4,58 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 001 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 50 mm
    Storis 12 mm
    tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
    Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951510 75
    EAN / GTIN 4062406136321
    Gamintojo numeris 951510 75

    Aprašymas

    Modelis:

    Skiriamosios juostelės su įpjovomis iš lakštinio plieno stalčių padalijimui. Montavimui nereikia įrankių: Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Tvirta konstrukcija, pagaminta iš plastiko, pašalinimo metu nesukelia pavojaus susižaloti.

    Tinka:

    Stalčių naudingasis gylis 16G.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį