Darbastalis su ratukais ToolTruck su bambukiniu darbastaliu 8

Prekės Nr.: 914568 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 40
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Serija ToolTruck; Darbastalis su ratukais ToolTruck
Aukštis 1 000 mm
Plotis 1 195 mm
Gylis 500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių skaičius 8
Svoris 104 kg
Atitinkamas konfigūratorius taip
Produkto rūšis stumdomas darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914568 8
EAN / GTIN 4045197892294
Gamintojo numeris 914568 8

Aprašymas

Modelis:

Varstotas su ratukais ToolTruck su 25-mm storio bambukiniudarbastaliu (galima montuoti spaustuvus). Spintos skyrius su 2 lentynomis ir durimis. Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE.
Centriniu užraktu užrakinamos spintelės durelės ir tuo pačiu stalčiai.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Tiekiama:

Kartu su skirtukais:
kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

Papildomas seifas / šoninis skyrius Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinio užrakto sistemą, rakinami atskira kaištine cilindrine spyna.
200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741951821 dyd. 200.
Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje.
Tinkami skiriamieji elementai:
juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75 ir 125;
skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir 125;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721951821 dyd. 75 ir Nr. 951731951821 dyd. 125.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį