{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 40 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×16 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Serija | ToolTruck; Darbastalis su ratukais ToolTruck | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 1 195 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 400 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 16 | |
Stalčių skaičius | 8 | |
Svoris | 102 kg | |
Atitinkamas konfigūratorius | taip | |
Produkto rūšis | stumdomas darbastalis |
Produkto numeris | 914560 8 | |
EAN / GTIN | 4045197892256 | |
Gamintojo numeris | 914560 8 |