Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi 30

Prekės Nr.: 880400 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 65 mm - 350 mm
Vidinio suspaudimo dydis 180 mm - 440 mm
Užveržimo gylis iki 200 mm
maksimalus sukimo momentas 300 Nm
Galia 8,5 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 27 mm
Svoris 7,51 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880400 30
EAN / GTIN 4021176645273
Gamintojo numeris 20-30+

Aprašymas

Modelis:

Su rantytąja rankenėle greitai ir be įrankių atlaisvinti ir pareguliuoti griebtuvų kojeles.

Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį