Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi 2

Prekės Nr.: 880400 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 40 mm - 160 mm
Vidinio suspaudimo dydis 100 mm - 220 mm
Užveržimo gylis iki 150 mm
maksimalus sukimo momentas 150 Nm
Galia 6 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 22 mm
Svoris 3,045 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880400 2
EAN / GTIN 4021176644931
Gamintojo numeris 20-2+

Aprašymas

Modelis:

Su rantytąja rankenėle greitai ir be įrankių atlaisvinti ir pareguliuoti griebtuvų kojeles.

Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį