Nuimtuvas su dviem griebtuvais ir greitojo fiksavimo reguliatoriumi 10

Prekės Nr.: 880400 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 30 mm - 120 mm
Vidinio suspaudimo dydis 70 mm - 180 mm
Užveržimo gylis iki 100 mm
maksimalus sukimo momentas 80 Nm
Galia 4,5 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 17 mm
Svoris 1,44 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880400 10
EAN / GTIN 4021176644856
Gamintojo numeris 20-10+

Aprašymas

Modelis:

Su rantytąja rankenėle greitai ir be įrankių atlaisvinti ir pareguliuoti griebtuvų kojeles.

Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį