{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinio suspaudimo dydis | 40 mm - 200 mm | |
Vidinio suspaudimo dydis | 100 mm - 260 mm | |
Užveržimo gylis iki | 150 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 150 Nm | |
Galia | 6 t | |
Kablių skaičius | 2 | |
Išorinis 6-briaunis | 22 mm | |
Svoris | 3,315 kg | |
Produkto rūšis | Nuimtuvas su dviem griebtuvais |
Produkto numeris | 880400 20 | |
EAN / GTIN | 4021176645013 | |
Gamintojo numeris | 20-20+ |