Nuimtuvas su dviem griebtuvais 1

Prekės Nr.: 880100 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 30 mm - 90 mm
Vidinio suspaudimo dydis 70 mm - 140 mm
Užveržimo gylis iki 100 mm
maksimalus sukimo momentas 80 Nm
Galia 4,5 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 17 mm
Svoris 1,305 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880100 1
EAN / GTIN 4021176009433
Gamintojo numeris 20-1

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės ⌀. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį