Nuimtuvas su dviem griebtuvais 30

Prekės Nr.: 880100 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 65 mm - 350 mm
Vidinio suspaudimo dydis 180 mm - 440 mm
Užveržimo gylis iki 200 mm
maksimalus sukimo momentas 300 Nm
Galia 8,5 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 27 mm
Svoris 7,525 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880100 30
EAN / GTIN 4021176010163
Gamintojo numeris 20-30

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės ⌀. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį