Nuimtuvas su dviem griebtuvais 10

Prekės Nr.: 880100 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 30 mm - 120 mm
Vidinio suspaudimo dydis 70 mm - 180 mm
Užveržimo gylis iki 100 mm
maksimalus sukimo momentas 80 Nm
Galia 4,5 t
Kablių skaičius 2
Išorinis 6-briaunis 17 mm
Svoris 1,42 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880100 10
EAN / GTIN 4021176009921
Gamintojo numeris 130180 M3,5

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės ⌀. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį