{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinio suspaudimo dydis | 80 mm - 520 mm | |
Vidinio suspaudimo dydis | 200 mm - 590 mm | |
Užveržimo gylis iki | 200 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 400 Nm | |
Galia | 12 t | |
Kablių skaičius | 2 | |
Išorinis 6-briaunis | 36 mm | |
Svoris | 14 kg | |
Produkto rūšis | Nuimtuvas su dviem griebtuvais |
Produkto numeris | 880100 4 | |
EAN / GTIN | 4021176009761 | |
Gamintojo numeris | 20-4 |