Apvalus skylmušis be atraminio guolio 63,5 mm

Prekės Nr.: 834000 63,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pramuštuvo ⌀ (kiaurymės ⌀ ) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) 63,5 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423 M63×1,5
Suspaudimo varžtas M 20×1,5×80
paruošiamosios skylės ⌀ 21 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis 30 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) 3 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki 2 mm
Produkto rūšis Įrankis kiaurymėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 834000 63,5
EAN / GTIN 2050000996610
Gamintojo numeris 834000 63,5

Aprašymas

Version:

Consisting of matrix, punch, and draw bolt.
Without ball thrust bearing.

Application:

For punching holes into diverse materials such as sheet steel, sheet stainless steel, sheet aluminium, sheet copper etc. Particularly useful where access is difficult (e.g. large sheet metal plates, control cabinets, fuse boxes, junction boxes, dashboards, sink basins, bodywork etc.). Not suitable for pipework. It is imperative to grease the pressure screw and matrix before use.
Operation:
a) using a wrench
b) using manual hydraulics No. 834655 size 1.
c) using a manual hydraulic drive No. 834700. From 50 mm ⌀ upwards the use of the manual hydraulic drive is recommended.

Material:

Special tool steel, burnished.

Note:

  • When using hydraulic tools, use draw bolt No. 834070 (optional accessory) instead of the pressure screw.
  • Size 32 and 35 for holes in stainless steel sinks, to attach 1/2 inch sink fitments.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį