{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) | 60 mm | |
vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430 | Pg48 | |
Suspaudimo varžtas | M 20×1,5×80 | |
paruošiamosios skylės ⌀ | 21 mm | |
Suspaudimo varžto rakto dydis | 30 mm | |
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) | 3 mm | |
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 2 mm | |
Produkto rūšis | Įrankis kiaurymėms |
Produkto numeris | 834000 60 | |
EAN / GTIN | 2050000996603 | |
Gamintojo numeris | 834000 60 |