{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) | 54 mm | |
vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430 | Pg42 | |
Suspaudimo varžtas | M20×1,5 ×80 | |
paruošiamosios skylės ⌀ | 21 mm | |
Suspaudimo varžto rakto dydis | 30 mm | |
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) | 3 mm | |
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 2 mm | |
Produkto rūšis | Įrankis kiaurymėms |
Produkto numeris | 834000 54 | |
EAN / GTIN | 2050000996597 | |
Gamintojo numeris | 834000 54 |