Apvalus skylmušis be atraminio guolio 18,6 mm

Prekės Nr.: 834000 18,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pramuštuvo ⌀ (kiaurymės ⌀ ) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) 18,6 mm
    vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430 Pg11
    Suspaudimo varžtas M10×1×45
    paruošiamosios skylės ⌀ 11 mm
    Suspaudimo varžto rakto dydis 17 mm
    kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) 1,75 mm
    nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki 1,25 mm
    Produkto rūšis Įrankis kiaurymėms

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 834000 18,6
    EAN / GTIN 2050000996429
    Gamintojo numeris 834000 18,6

    Aprašymas

    Modelis:

    Sudarytas iš matricos, pramuštuvo ir suspaudimo varžto.
    Be atraminio guolio.

    Paskirtis:

    Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.
    Kaip dirbti:
    a) veržliarakčiu.
    b) rankiniu hidrauliniu įtaisu Nr. 834655 dyd. 1.
    c) rankiniu hidrauliniu siurbliu Nr. 834700. Nuo ⌀ 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.

    Apdirbama medžiaga:

    Specialus įrankių plienas, juodintas.

    Pastaba:

    • Naudojant su hidrauliniais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).
    • Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.