Atsarginis suspaudimo varžtas apvaliems skylmušiams 10/45 mm

Prekės Nr.: 834040 10/45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto matmenys M10×1×45
Rakto dydis 17 mm
tinka apvaliems skylmušiams, kurių ⌀ 16,5−25,5 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 834040 10/45
EAN / GTIN 2050000996672
Gamintojo numeris 834040 10/45

Aprašymas

Modelis:

Metrinis sriegis.

Tinka:

Apvalus skylmušis Nr. 834000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Sriegio ⌀ / ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį