{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 8 mm | |
visas ilgis | 260 mm | |
Spiralės ilgis | 200 mm | |
Ašmenys | HM | |
Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas | |
Kotas | SDS Plus | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Produkto rūšis | Akmens grąžtas |
Produkto numeris | 789000 8X260 | |
EAN / GTIN | 4002395320141 | |
Gamintojo numeris | 4932353821 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Grąžtas betonui SDS-plus, ⌀ × visas ilgis: 8X260mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
11,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
visas ilgis | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Kotas | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Spiralės ilgis | 200 mm | 200 mm | 210 mm |
Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas | Smūginis gręžimas | Smūginis gręžimas |
Produkto rūšis | Akmens grąžtas | Akmens grąžtas | Akmens grąžtas |