Grąžtas betonui SDS-plus 20X200 mm

Prekės Nr.: 789000 20X200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    20 mm
    visas ilgis 200 mm
    Spiralės ilgis 150 mm
    Ašmenys HM
    Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
    Kotas SDS Plus
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Produkto rūšis Akmens grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 789000 20X200
    EAN / GTIN 4002395312153
    Gamintojo numeris 4932344305

    Aprašymas

    Modelis:

    3 specialūs Power Breaker M2 dantys paleika mikro įtrūkimus gręžiamoje medžiagoje, todėl galima gręžti greičiau ir nuimti daugiau medžiagos. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną. Spiralė su sustiprinta šerdimi (KVS) slopina virpesius; smūgio energija perduodama tiesiai į grąžto viršūnę.

    Paskirtis:

    Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

    Pastaba:

    Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia prasigręžti kiaurymę su tokio pat skersmens trumpu grąžtu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį