Grąžtas betonui SDS-plus 14X160 mm

Prekės Nr.: 789000 14X160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

14 mm
visas ilgis 160 mm
Spiralės ilgis 100 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789000 14X160
EAN / GTIN 4002395308941
Gamintojo numeris 4932307078

Aprašymas

Modelis:

3 specialūs Power Breaker M2 dantys paleika mikro įtrūkimus gręžiamoje medžiagoje, todėl galima gręžti greičiau ir nuimti daugiau medžiagos. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną. Spiralė su sustiprinta šerdimi (KVS) slopina virpesius; smūgio energija perduodama tiesiai į grąžto viršūnę.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia prasigręžti kiaurymę su tokio pat skersmens trumpu grąžtu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Grąžtas betonui SDS-plus  14X160 mm

Grąžtas betonui SDS-plus 14X160 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
9,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
14 14
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2
visas ilgis 160 160
Kotas SDS Plus SDS Plus
Spiralės ilgis 100 110
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas Smūginis gręžimas
Produkto rūšis Akmens grąžtas Akmens grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį