Grąžtas betonui SDS-plus, ⌀ × visas ilgis: 16X210mm

Prekės Nr.: 789000 16X210
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

16 mm
visas ilgis 210 mm
Spiralės ilgis 150 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789000 16X210
EAN / GTIN 4002395308972
Gamintojo numeris 4932307081

Aprašymas

Modelis:

3 specialūs Power Breaker M2 dantys paleika mikro įtrūkimus gręžiamoje medžiagoje, todėl galima gręžti greičiau ir nuimti daugiau medžiagos. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną. Spiralė su sustiprinta šerdimi (KVS) slopina virpesius; smūgio energija perduodama tiesiai į grąžto viršūnę.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia prasigręžti kiaurymę su tokio pat skersmens trumpu grąžtu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Grąžtas betonui SDS-plus, ⌀ × visas ilgis: 16X210mm

Grąžtas betonui SDS-plus, ⌀ × visas ilgis: 16X210mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
14,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
11,50 €
16 mm 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2
visas ilgis 210 mm 210 mm
Kotas SDS Plus SDS Plus
Spiralės ilgis 150 mm 160 mm
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas Smūginis gręžimas
Produkto rūšis Akmens grąžtas Akmens grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį