SIMPLEX plaktukas be antgalių, su kotu 50A mm

Prekės Nr.: 753300 50A
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ / medžiaga (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 50 mm
Serija SIMPLEX plaktukas
Galvutės ilgis su antgaliais 135 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 50 mm
Koto ilgis 310 mm
Bendras ilgis 365 mm
Korpuso medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis Plaktuko minkšta galvute korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753300 50A
EAN / GTIN 2050001008435

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.
Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.
Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. A = aliuminis korpusas: lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.
Dyd. G = ketaus lydinio korpusas: sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas A = aluminio korpusas; G = ketaus lydinio korpusas.
Minkštojo metalo įdėklų (Ho nr. 754000) negalima montuoti į aliuminio korpusus.