{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 305 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
su ribotuvu | ne | |
Rankena su fiksatoriumi | taip | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719790 J41 | |
EAN / GTIN | 4003773048664 | |
Gamintojo numeris | 48 21 J41 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
38,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | D | D | D |
visas ilgis | 305 mm | 305 mm | 320 mm |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | juoda | dengtos juoda antikorozine danga |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | Vidinis žiedas, lenktas | Vidinis žiedas, lenktas |
Medžiaga | Specialusis plienas | Specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |