{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 210 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Smaigalių ⌀ | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
su ribotuvu | ne | |
Rankena su fiksatoriumi | taip | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719790 J31 | |
EAN / GTIN | 4003773048657 | |
Gamintojo numeris | 48 21 J31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Tikslios fiksavimo žiedų replės J31
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
932 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | Galai lenkti 90° kampu | Galai lenkti 90° kampu |
visas ilgis | 210 | 210 | 225 |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | juoda | dengtos juoda antikorozine danga |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | Vidinis žiedas, lenktas | Vidinis žiedas, lenktas |
Medžiaga | Specialusis plienas | Specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas |