{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 320 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
su ribotuvu | ne | |
Rankena su fiksatoriumi | taip | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719790 J4 | |
EAN / GTIN | 4003773048558 | |
Gamintojo numeris | 48 11 J4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
36,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 190 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | tiesus | tiesus | tiesus | Galai lenkti 45° kampu |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
visas ilgis | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | panašu į DIN 5256 |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus | Vidinis žiedas, tiesus | Vidinis žiedas, tiesus | Vidinis žiedas, lenktas |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne | ne |