{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 305 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juoda | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719770 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197504081 | |
Gamintojo numeris | 719770 J41 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
288 vnt. yra sandėlyje
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | Galai lenkti 90° kampu |
Forma | D | D |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm |
Keičiami galiukai | ne | ne |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |