{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | su vidiniais dantimis | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas štampavimo būdu | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas | |
Paviršius | nušlifuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 702995 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887313 | |
Gamintojo numeris | 702995 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vanadžio kombinuotos replės, nušlifuotos, su 2K rankenų apvalkalais 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 947 vnt. yra sandėlyje
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
381 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne |
visas ilgis | 160 | 160 |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Paviršius | nušlifuotas | neapdirbtas paviršius |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 | 2 |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |