{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | su vidiniais dantimis | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas štampavimo būdu | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 | |
Gamintojo numeris | 703000 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
373 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 900 vnt. yra sandėlyje
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 022 vnt. yra sandėlyje
16,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne | ne |
visas ilgis | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | panašu į DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo-vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |