{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | su vidiniais dantimis | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas štampavimo būdu | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 703000 200 | |
EAN / GTIN | 4045197282576 | |
Gamintojo numeris | 703000 200 |