Replių rinkinys 3

Prekės Nr.: 954177 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×8
Plotis 200 mm
Gylis 200 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 8
Įrankių skaičius 3
Modelis su replėmis
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954177 3
EAN / GTIN 4067263906445
Gamintojo numeris 954177 3

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954177: ABS plastiko dėžę
HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 702995 dyd. 160: ABS plastiko dėžę
HOLEX lenktos replės prailgintomis žiaunomis Nr. 713595 dyd. 160: ABS plastiko dėžę
HOLEX kirpimo replės Nr. 725245 dyd. 160: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį