Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais 160 mm

Prekės Nr.: 725245 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 252 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 2,8 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas kaldintas štampavimo būdu, grūdintas alyva
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius blizgus
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 725245 160
EAN / GTIN 4045197887467
Gamintojo numeris 725245 160

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Replės nušlifuotos, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį