Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 725245 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 2,8 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,8 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas kaldintas štampavimo būdu, grūdintas alyva
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius blizgus
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Gamintojo numeris 725245 140

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Replės nušlifuotos, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį