Vanadžio kombinuotos replės, nušlifuotos, su 2K rankenų apvalkalais 180 mm

Prekės Nr.: 702995 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 252 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 180 mm
    Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,2 mm
    Kerpa stygų vielą iki ⌀ 1,8 mm
    Norma DIN ISO 5746
    Žiaunų savybės su vidiniais dantimis
    Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
    Gamintojo metodas Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC), replių korpusas kaldintas štampavimo būdu
    Medžiaga Chromo-vanadžio plienas
    Paviršius nušlifuotas
    nekibirkščiuojantis ne
    Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 702995 180
    EAN / GTIN 4045197887320
    Gamintojo numeris 702995 180

    Aprašymas

    Modelis:

    Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti induktyviu būdu (apie 64 HRC), tinka ir stygų vielai.
    Nušlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

    Standartas:

    DIN ISO 5746

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį