{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701500 180 | |
EAN / GTIN | 4003773041009 | |
Gamintojo numeris | 03 01 180 |