Kombinuotos replės, poliruotos 200 mm

Prekės Nr.: 701500 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės dantytas
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701500 200
EAN / GTIN 4003773213253
Gamintojo numeris 03 01 200

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį