Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis 6,3 mm

Prekės Nr.: 676310 6,3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Norma: DIN 335 C

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ 6,3 mm
    Ašmenys HSS
    Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Norma DIN 335 C
    Gamintojo pavadinimas 846 HSS
    visas ilgis 31 mm
    Koto ilgis 20 mm
    kiaurymei nuo 1,5 mm
    įleidžiamiesiems varžtams M3
    Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
    Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 676310 6,3
    EAN / GTIN 4013288118905
    Gamintojo numeris 05104630001

    Aprašymas

    Modelis:

    1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

    Privalumai:

    Greitas, nesudėtingas Bit grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo pakeitimas.

    Paskirtis:

    Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
    Statomas į stakles naudojant jungiamąjį kotą (Nr. 675000 - 675050) arba į atsuktuvo laikiklį (Nr. 676400 - 676770).