Kūginis gilintuvas, su trimis pjovimo briaunomis, Išorinis ⌀: 20,5mm

Prekės Nr.: 676310 20,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 20,5 mm
Ašmenys HSS
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Gamintojo pavadinimas 846 HSS
visas ilgis 41 mm
Koto ilgis 20 mm
kiaurymei nuo 3,5 mm
įleidžiamiesiems varžtams M10
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676310 20,5
EAN / GTIN 4013288119025
Gamintojo numeris 05104635001

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas Bit grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
Statomas į stakles naudojant jungiamąjį kotą (Nr. 675000 - 675050) arba į atsuktuvo laikiklį (Nr. 676400 - 676770).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį