{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 10,4 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Gamintojo pavadinimas | 846 HSS | |
visas ilgis | 34 mm | |
Koto ilgis | 20 mm | |
kiaurymei nuo | 2,5 mm | |
įleidžiamiesiems varžtams | M5 | |
Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3 | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 676310 10,4 | |
EAN / GTIN | 4013288119100 | |
Gamintojo numeris | 05104632001 |