Ergonomiškos formos rankena, laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 su magnetu 6,3 mm

Prekės Nr.: 676440 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunio laikiklis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 812/1 Vario
Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 232 mm
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676440 6,3
EAN / GTIN 4013288122100
Gamintojo numeris 05051205001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su griebtuvu 1/4 colio antgaliams.
Laikiklis su stipriu nuolatiniu magnetu varžtams laikyti.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį