Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8 TX45

Prekės Nr.: 675470 TX45

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,05 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,21 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 867/2 Z TORX®
    Torx® profilis 45
    visas ilgis 35 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Antgalio šešiabriaunis kotas C8
    Deimantinė danga iš judesio perdavos detalei pusės ne
    didelė pakuotė po 100 vnt. ne
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 675470 TX45
    EAN / GTIN 4013288192080
    Gamintojo numeris 05066915001

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtinimui rankiniuose laikikliuose arba įrenginiuose atitinkamu 6 taškų laikikliu.

    Paskirtis:

    Varžtams su Torx® profiliu.

    Standartas:

    DIN ISO 1173

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį