Antgalis Torx® varžtams 5/16 colio C 8, Torx® profilis: TX20

Prekės Nr.: 675470 TX20

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,82 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,02 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 867/2 Z TORX®
Torx® profilis TX20
visas ilgis 35 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas C8
Deimantinė danga iš judesio perdavos detalei pusės ne
didelė pakuotė po 100 vnt. ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Gamintojo numeris 05066901001

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimui rankiniuose laikikliuose arba įrenginiuose atitinkamu 6 taškų laikikliu.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį