Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 28 vnt., Tipas: S

Prekės Nr.: 637935 S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-19
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 5-10
  • Kvadratas su Wobble-Fix: galima pasukti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8100 SC 8
Dalių skaičius 28
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-19 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 5-10 mm
Kvadratas su Wobble-Fix galima pasukti
Ilgis 325 mm
Plotis 148 mm
Aukštis 73 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; 6-briaunis raktas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Atsuktuvas TORX® varžtams
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637935 S
EAN / GTIN 4013288173881
Gamintojo numeris 05004078001

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M12 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M6 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Turinys:

Su perjungiama terkšle Nr. 640395.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-briauniai antgaliai BITS 5/16 colio: 4 vnt. Nr. 675440 dyd. 5; 6; 8; 10
5/16 colio antgaliai Phillips varžtams: 2 vnt. Nr. 675400 dyd. 2; 3
5/16 colio ANTGALIAI Torx® varžtams: 8 vnt. Nr. 675470 dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 250 mm
Ilgintuvas Wobble: 1 vnt. 50 mm
Jungtis antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu: 1 vnt. 1/2 colio keturbriaunė galvutė – 5/16 colio antgalis
Terkšlė (dyd. S): 1 vnt. Nr. 640395 su perjungiama svirtimi
Terkšlė (dyd. P): 1 vnt. Nr. 640390 su perkišamu kvadratu
Laikoma: tekstiliniame dėkle su lipuku

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį