Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 28 vnt. P

Prekės Nr.: 637935 P
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-19
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 5-10
  • Kvadratas su Wobble-Fix: galima pasukti

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 8100 SC 7
    Dalių skaičius 28
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-19 mm
    6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 5-10 mm
    Kvadratas su Wobble-Fix galima pasukti
    Ilgis 325 mm
    Plotis 148 mm
    Aukštis 73 mm
    Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; 6-briaunis raktas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Atsuktuvas TORX® varžtams
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Produkto rūšis Užmaunamas raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 637935 P
    EAN / GTIN 4013288173942
    Gamintojo numeris 05004077001

    Aprašymas

    Modelis:

    Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

    Paskirtis:

    Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M12 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M6 − M12.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

    Turinys:

    Su terkšle Nr. 640390.

    Tiekiama:

    6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    6-briauniai antgaliai BITS 5/16 colio: 4 vnt. Nr. 675440 dyd. 5; 6; 8; 10
    5/16 colio antgaliai Phillips varžtams: 2 vnt. Nr. 675400 dyd. 2; 3
    5/16 colio ANTGALIAI Torx® varžtams: 8 vnt. Nr. 675470 dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
    Ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 250 mm
    Ilgintuvas Wobble: 1 vnt. 50 mm
    Jungtis antgaliams su greitojo keitimo griebtuvu: 1 vnt. 1/2 colio keturbriaunė galvutė – 5/16 colio antgalis
    Terkšlė (dyd. S): 1 vnt. Nr. 640395 su perjungiama svirtimi
    Terkšlė (dyd. P): 1 vnt. Nr. 640390 su perkišamu kvadratu
    Laikoma: tekstiliniame dėkle su lipuku