Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 5,5 mm

Prekės Nr.: 675300 5,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,73 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
430 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
Ašmenų plotis 5,5 mm
Ašmenų / briaunos storis 0,8 mm
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675300 5,5
EAN / GTIN 7610733211586
Gamintojo numeris C6.135/3

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Išskirtinis elastiškumas ir plastiškumas prie didesnio kietumo padidina patvarumą. Labai tiksli atsuktuvo smailė puikiai telpa į varžto galvutę ir „Anti-Cam-Out”. Nano danga yra ir spalvinis žymėjimas, ir tuo pačiu patikima apsauga nuo rūdžių.

Paskirtis:

Varžtams su įpjovomis DIN 3127 arba DIN ISO 2351-1.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį