Terkšlinė rankena „Insider Pro Ratchet“ su 1/4 colio antgaliais su magnetu, Geležtės ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 676665 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Insider Pro Ratchet
Geležtės ilgis 100 mm
Antgalių laikiklis D 6,3
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Pozidriv atsuktuvas; Pozidriv atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
visas ilgis 228 mm
Suveikimo kampas 15 laipsniai
pasukamas dangtelis ne
Kairinės- dešininės eigos perjungimas taip
su terkšline rankena taip
su teleskopiniu kotu ne
su antgaliais taip
integruota antgalių apkaba taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676665 100
EAN / GTIN 7610733245147
Gamintojo numeris 6510.R-100

Aprašymas

Modelis:

Multicraft terkšlės rankena iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko su atlenkiama apkaba. Kairinei ir dešininei eigai (suveikimo kampas 15°) su integruota vidurine padėtimi (terkšlė blokuojama). 1/4 colio antgalių C6,3 laikiklis su stipriu nuolatiniu magnetu. Su 10 vnt. C 6,3 antgalių.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Po 1 vnt.:
varžtams su įpjova, Nr. 675300 dyd. 5,5; 6;
Phillips varžtams, Nr. 675281 dyd. 2/25;
Pozidriv varžtams, Nr. 675285 dyd. 2/25;
vidiniam šešiakampiui, Nr. 675290 dyd. 3; 4;
vidiniams Torx® varžtams, Nr. 675295 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį