Laikiklis su apkaba „Insider“ ir 1/4 colio antgaliais su magnetu 15 mm

Prekės Nr.: 676661 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Insider
Antgalių laikiklis D 6,3
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
visas ilgis 120 mm
pasukamas dangtelis ne
su terkšline rankena ne
su teleskopiniu kotu ne
su antgaliais taip
integruota antgalių apkaba taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676661 15
EAN / GTIN 7610733286171
Gamintojo numeris 6464.RED

Aprašymas

Modelis:

„Multicraft” rankena ir apkaba su fiksatoriumi su C 6,3 antgaliais. Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.
„Insider“ ankena ir apkaba su fiksatoriumi. Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Po 1 antgalį:
varžtams su įpjova, Nr. 675300 dyd. 4; 5,5; 6.
skirta Phillips Nr. 675281 dyd. 1/25; 2/25.
skirta vidiniams Torx® varžtams Nr. 675295 dyd. TX10; TX15; TX20.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį